Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Back- / Frittierlöffel aus Chromstahl, Ø 24 cm, Stiellänge 57 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Back- / Frittierlöffel aus Chromstahl, Ø 24 cm, Stiellänge 57 cm
Stalgast - Back- / Frittierlöffel aus Chromstahl, Ø 24 cm, Stiellänge 57 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0903240
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0903240
EAN/GTIN:
     4062125015174
Suchbegriffe:
Fritier-Löffel
Fritierlöffel
Frittier-Löffel
Frittierlöffel

Stalgast - Back- / Frittierlöffel aus Chromstahl, Ø 240 mm, Stiellänge 570 mm

  • Ø 240 mm
  • Länge: 570 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
570
Durchmesser in mm:
240
Material:
verchromter Stahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: fritierlöffel, Back- Frittierlöffel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0903160
ab € 9,96*
Ähnlich
STALGAST
KK0903200
ab € 8,64*
Ähnlich
STALGAST
KK0902160
ab € 26,99*
Ähnlich
STALGAST
KK0902200
ab € 39,56*
Ähnlich
STALGAST
KK0901500
ab € 6,22*
Ähnlich
STALGAST
KK0901600
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.