Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Back- / Frittierlöffel aus Chromstahl, Ø 16 cm, Stiellänge 47 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Back- / Frittierlöffel aus Chromstahl, Ø 16 cm, Stiellänge 47 cm
Stalgast - Back- / Frittierlöffel aus Chromstahl, Ø 16 cm, Stiellänge 47 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0903160
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0903160
EAN/GTIN:
     4062125015150
Suchbegriffe:
Fritier-Löffel
Fritierlöffel
Frittier-Löffel
Frittierlöffel

Stalgast - Back- / Frittierlöffel aus Chromstahl, Ø 160 mm, Stiellänge 470 mm

  • Ø 160 mm
  • Länge: 470 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
470
Durchmesser in mm:
160
Material:
verchromter Stahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: fritierlöffel, Back- Frittierlöffel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0903200
ab € 8,64*
Ähnlich
STALGAST
KK0903240
ab € 12,28*
Ähnlich
STALGAST
KK0902160
ab € 26,92*
Ähnlich
STALGAST
KK0902200
ab € 39,41*
Ähnlich
STALGAST
KK0901500
ab € 6,10*
Ähnlich
STALGAST
KK0901600
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.