Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gemüseseiher auf Fuß, Ø 37,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gemüseseiher auf Fuß, Ø 37,5 cm
Stalgast - Gemüseseiher auf Fuß, Ø 37,5 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG2204375
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG2204375
EAN/GTIN:
     4062125013798
Suchbegriffe:
Abtropfschüssel
Gemüse-Abtropfschüssel
Gemüse-Seiher
Gemüse-Sieb

Stalgast - Gemüseseiher auf Fuß, Ø 37,5 cm

  • aus Edelstahl
  • mit Griffen
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
185
Durchmesser in mm:
360
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG2204360
ab € 31,48*
Ähnlich
STALGAST
KG2205360
ab € 45,24*
Ähnlich
STALGAST
KG2202300
ab € 27,06*
Ähnlich
STALGAST
KG2202350
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.