Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gemüseseiher auf Fuß, Ø 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gemüseseiher auf Fuß, Ø 36 cm
Stalgast - Gemüseseiher auf Fuß, Ø 36 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG2204360
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG2204360
EAN/GTIN:
     4062125013781
Suchbegriffe:
Abtropfschüssel
Gemüse-Abtropfschüssel
Gemüse-Seiher
Gemüse-Sieb

Stalgast - Gemüseseiher auf Fuß, Ø 36 cm

  • aus Edelstahl
  • mit Griffen
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
220
Durchmesser in mm:
360
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG2204375
ab € 21,16*
Ähnlich
STALGAST
KG2205360
ab € 45,61*
Ähnlich
STALGAST
KG2202300
ab € 26,97*
Ähnlich
STALGAST
KG2202350
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.