Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 80 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 80 Liter
Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 80 Liter
Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 80 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB3301800
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB3301800
EAN/GTIN:
     4062125011022
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckeleimer kunststoff
schwingdeckeleimer

Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 80 Liter

  • mit handlichen Griffen
  • stapelbar
  • Material: PP (Polypropylen)
  • passender Standarddeckel: HB3302800
  • passender Einwurfdeckel: HB3303800
  • passender Schwingdeckel: HB3304800
  • passender Rolluntersatz: HB3305800
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
2,67
Farbe:
grau
Höhe in mm - H:
610
Durchmesser in mm:
490
Inhalt in L - Inh.:
80
Innendurchmesser in mm:
455
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Abfallcontainer, Abfallbehälter, Abfalleimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HB3301120
ab € 60,59*
Ähnlich
STALGAST
HB3305120
ab € 33,90*
Ähnlich
STALGAST
HB3305800
ab € 31,44*
Ähnlich
STALGAST
HB3302120
ab € 11,99*
Ähnlich
STALGAST
HB3302800
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.