Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 120 Liter
Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 120 Liter
Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 120 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB3301120
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB3301120
EAN/GTIN:
     4062125011015
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer grau
schwingdeckel eimer

Stalgast - Abfallcontainer rund, grau, 120 Liter

  • mit handlichen Griffen
  • stapelbar
  • Material: PP (Polypropylen)
  • passender Standarddeckel: HB3302120
  • passender Einwurfdeckel: HB3303120
  • passender Schwingdeckel: HB3304120
  • passender Rolluntersatz: HB3305120
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
4
Farbe:
grau
Höhe in mm - H:
690
Durchmesser in mm:
550
Innendurchmesser in mm:
510
Material:
Kunststoff
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer kunststoff, Abfallcontainer, Abfallbehälter, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HB3301800
ab € 45,50*
Ähnlich
STALGAST
HB3305120
ab € 33,73*
Ähnlich
STALGAST
HB3305800
ab € 31,35*
Ähnlich
STALGAST
HB3302120
ab € 12,02*
Ähnlich
STALGAST
HB3302800
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.