Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Standarddeckel, für Abfallcontainer HB3301800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Standarddeckel, für Abfallcontainer HB3301800
Stalgast - Standarddeckel, für Abfallcontainer HB3301800
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB3302800
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB3302800
EAN/GTIN:
     4062125011046
Suchbegriffe:
Standarddeckel Abfallcontainer
Deckel Abfalleimer
Deckel

Stalgast - Standarddeckel, für Abfallcontainer HB3301800

  • Deckel für Abfallcontainer HB3301800
  • Material: PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,69
Farbe:
grau
Höhe in mm - H:
36
Durchmesser in mm:
550
Innendurchmesser in mm:
506
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HB3301120
ab € 61,14*
Ähnlich
STALGAST
HB3301800
ab € 45,44*
Ähnlich
STALGAST
HB3305120
ab € 33,66*
Ähnlich
STALGAST
HB3305800
ab € 31,34*
Ähnlich
STALGAST
HB3302120
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.