Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/1 (200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/1 (200 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/1 (200 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/1 (200 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/1 (200 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0811200
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0811200
EAN/GTIN:
     4062125008411
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/1 (200 mm)

  • aus Polycarbonat
  • transparent, Inhalt gut sichtbar
  • mit Messskala in Liter und Quart
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • glatte Ränder
  • nahezu unzerbrechlich
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 99 °C
  • beispielsweise nicht geeignet für den Einsatz in Bains Marie, Chafing Dishes oder Konvektomaten
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • passender Deckel : GN0811001
  • passender Deckel (dichtschließend): GN0811002
  • passender Silikondeckel (hermetisch schließend): GN0911002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
200
Inhalt in L - Inh.:
26
Material:
Polycarbonat
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0811100
ab € 11,64*
Ähnlich
STALGAST
GN0811150
ab € 13,60*
Ähnlich
STALGAST
GN0811065
ab € 9,41*
Ähnlich
STALGAST
GN0721065
ab € 26,77*
Ähnlich
STALGAST
GN0811002
ab € 7,70*
Ähnlich
STALGAST
GN0811001
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.