Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0721065
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0721065
EAN/GTIN:
     4062125008343
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech

Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)

  • emailliert
  • ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • glatte Beschichtung
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
650
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
65
Inhalt in L - Inh.:
18
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
emailliertem Stahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0811100
ab € 11,67*
Ähnlich
STALGAST
GN0811150
ab € 13,58*
Ähnlich
STALGAST
GN0811200
ab € 20,12*
Ähnlich
STALGAST
GN0811065
ab € 9,44*
Ähnlich
STALGAST
GN0811002
ab € 7,74*
Ähnlich
STALGAST
GN0811001
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.