Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie PREMIUM, GN 1/1 (65mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie PREMIUM, GN 1/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie PREMIUM, GN 1/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie PREMIUM, GN 1/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie PREMIUM, GN 1/1 (65mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0611065
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0611065
EAN/GTIN:
     4062125008268
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie PREMIUM, GN 1/1 (65mm)

  • aus Edelstahl 18/10
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -20 °C bis 300 °C
  • ideal für Konvektomaten und Kombidämpfer
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • passender Deckel Standard: GN0611001
  • passender Deckel luftdicht: GN0611002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
530
Tiefe in mm - T:
325
Höhe in mm - H:
65
Inhalt in L - Inh.:
8
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/1
Serie:
Premium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0611040
ab € 21,55*
Ähnlich
STALGAST
GN0711020
ab € 13,04*
Ähnlich
STALGAST
GN0711040
ab € 15,05*
Ähnlich
STALGAST
GN0711065
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.