Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 1/1 (65mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 1/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 1/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 1/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 1/1 (65mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0711065
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0711065
EAN/GTIN:
     4062125008329
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech

Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 1/1 (65mm)

  • emailliert
  • ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • glatte Beschichtung
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
65
Inhalt in L - Inh.:
8
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
emailliertem Stahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0611040
ab € 21,63*
Ähnlich
STALGAST
GN0611065
ab € 24,62*
Ähnlich
STALGAST
GN0711020
ab € 13,01*
Ähnlich
STALGAST
GN0711040
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.