Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektroherd Serie 700 - 4 Platten à 2,6 kW, 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Elektroherd Serie 700 - 4 Platten à 2,6 kW, 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Elektroherd Serie 700 - 4 Platten à 2,6 kW, 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-FS00410S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FS00410S
EAN/GTIN:
     4062125004963
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Stalgast - Elektroherd Serie 700 - 4 Platten à 2,6 kW, 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)

  • hergestellt aus Edelstahl
  • mit vier Kochplatten
  • massive Kochplatten aus Gusseisen
  • Leistung der Kochplatten: 2,6 kW
  • Durchmesser der Kochplatten: 220 mm
  • gepresstes Kochfeld
  • Sechs-Stufen-Regler
  • höhenverstellbare Füße
  • aus eigener Fertigung
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Spannung in Volt:
400
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
10,4
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,04*
€ 875,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,34*
€ 870,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,94*
€ 829,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,93*
€ 796,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,86*
€ 742,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
FS00610S
ab € 1.002,61*
Ähnlich
STALGAST
FS01430SE
ab € 909,17*
Ähnlich
STALGAST
FS01410SE
ab € 911,55*
Ähnlich
STALGAST
FS01420SE
ab € 908,07*
Ähnlich
STALGAST
FS01610SE
ab € 1.273,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.