Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektroherd Serie 700- 6 Platten à 2,6 kW, 1200 x 700 x 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Elektroherd Serie 700- 6 Platten à 2,6 kW, 1200 x 700 x 850
Stalgast - Elektroherd Serie 700- 6 Platten à 2,6 kW, 1200 x 700 x 850
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-FS00610S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FS00610S
EAN/GTIN:
     4062125004970
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Stalgast - Elektroherd Serie 700- 6 Platten à 2,6 kW, 1200 x 700 x 850

  • hergestellt aus Edelstahl
  • mit sechs Kochplatten
  • massive Kochplatten aus Gusseisen
  • Leistung der Kochplatten: 2,6 kW
  • Durchmesser der Kochplatten: 220 mm
  • gepresstes Kochfeld
  • Sechs-Stufen-Regler
  • höhenverstellbare Füße
  • aus eigener Fertigung
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
1200
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Spannung in Volt:
400
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
15,6
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, elektroherd, Herd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,03*
€ 1.335,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,06*
€ 1.324,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,22*
€ 1.267,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,64*
€ 1.228,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,63*
€ 1.183,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
FS00410S
ab € 619,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.