Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Schaumspeise-Ring, Ø 10 cm, Höhe 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Schaumspeise-Ring, Ø 10 cm, Höhe 4,5 cm
Stalgast - Schaumspeise-Ring, Ø 10 cm, Höhe 4,5 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0102100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0102100
EAN/GTIN:
     4062125002921
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

Stalgast - Schaumspeise-Ring, Ø 100 mm, Höhe 45 mm

  • Ø 100 mm
  • Höhe: 45 mm
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
45
Durchmesser in mm:
100
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0101250
ab € 14,26*
Ähnlich
STALGAST
BK0102120
ab € 4,79*
Ähnlich
STALGAST
BK0102080
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.