Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Schaumspeise-Ring, Ø 8 cm, Höhe 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Schaumspeise-Ring, Ø 8 cm, Höhe 4,5 cm
Stalgast - Schaumspeise-Ring, Ø 8 cm, Höhe 4,5 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0102080
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0102080
EAN/GTIN:
     4062125002914
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

Stalgast - Schaumspeise-Ring, Ø 80 mm, Höhe 45 mm

  • Ø 80 mm
  • Höhe: 45 mm
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
45
Durchmesser in mm:
80
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0101250
ab € 14,26*
Ähnlich
STALGAST
BK0102100
ab € 4,11*
Ähnlich
STALGAST
BK0102120
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.