| |
|
| Artikel-Nr.: C5158-1456700 Herst.-Nr.: 1456700 EAN/GTIN: 4002942589311 |
| |
|
| | |
| 2er-Set / Display Koziol CONNECT BOWL 0,9 MONSTERA SPLASH Schale 890ml nature desert sand 2er-Set / Display Ob One-Pot-Pasta, Buddha-Bowl oder knackige Salatkreationen, in CONNECT BOWL lassen sich unsere neuen Lieblingsrezepte stilsicher servieren. Daneben ist die Schale auch für Müsli, Suppen und Beilagen perfekt geeignet. Mit ihrer klassischen Form lässt sich die Schale harmonisch mit vorhandenen Geschirrteilen kombinieren. •formschöne Schale •sicherer Stand •stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 155 MM | Breite: | 155 MM | Höhe: | 63 MM | Verpackungslänge: | 155 MM | Verpackungsbreite: | 155 MM | Verpackungshöhe: | 115 MM | Bruttogewicht: | 0.3 KG | Material: | ORGANIC BIO-CIRCULAR | Farbe: | nature desert sand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Melamin-Schale, Melamin-Schälchen, Melamin-Schüssel, Melaminschale, Melaminschälchen, Melaminschüssel, Müsli-Schale, Müsli-Schüssel, Müslischale, Müslischüssel, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, Schüssel-Satz, Schüssel-Set, Schüsselsatz, Schüsselset, salat schale, Portionsschale, Dessertschale, Schale, Bowls, Buddha Bowl, Smoothie Bowl, Superfood Bowl, Outdoor, Camping, Picknick, Urlaub, Club Collection, Breischale |
| | |
| |