Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT PLATE 205mm MONSTERA DOTS Kleiner Teller 205mm nature desert sand 4er-Set / Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CONNECT PLATE 205mm MONSTERA DOTS Kleiner Teller 205mm nature desert sand 4er-Set / Display
Koziol CONNECT PLATE 205mm MONSTERA DOTS Kleiner Teller 205mm nature desert sand 4er-Set / Display
Koziol CONNECT PLATE 205mm MONSTERA DOTS Kleiner Teller 205mm nature desert sand 4er-Set / Display
Koziol CONNECT PLATE 205mm MONSTERA DOTS Kleiner Teller 205mm nature desert sand 4er-Set / Display
Artikel-Nr.:
     C5158-1453700
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     1453700
EAN/GTIN:
     4002942589250
Suchbegriffe:
Dessertteller
Essteller
Speiseteller
Teller

4er-Set / Display

Koziol CONNECT PLATE 205mm MONSTERA DOTS Kleiner Teller 205mm nature desert sand 4er-Set / Display

Mit seinen klaren Formen begeistert CONNECT PLATE auf den ersten Blick. Der kleine Teller ist ideal für Obst, Snacks oder Kuchen und macht sich auch gut auf dem Frühstückstisch. Durch sein reduziertes Design lässt er sich mit anderen Geschirrteilen bestens kombinieren und eröffnet eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten.

•klare Formensprache•sicherer Stand •stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
205 MM
Breite:
205 MM
Höhe:
20 MM
Verpackungslänge:
205 MM
Verpackungsbreite:
205 MM
Verpackungshöhe:
50 MM
Bruttogewicht:
0.5 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature desert sand
Weitere Suchbegriffe: teller 21cm, essteller, Frühstücksteller, kleiner Teller, Picknickteller, Kuchenteller, Breiteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
1456700
ab € 25,10*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
1454700
ab € 27,82*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
1455700
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.