| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Schüssel-Satz"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Schüssel-Satz | | | Schüssel-Set – Für jede Gelegenheit die passende Schüssel
Ein Schüssel-Set besteht aus einer Vielzahl an Schüsseln, die bezüglich Design und Größe aufeinander abgestimmt sind. Die Sets beinhalten entweder unterschiedlich große Schüsseln, die sich platzsparend ineinander stellen lassen, oder eine bestimmte Anzahl gleicher Schüsseln zum Beispiel Müslischalen oder Salatschüsseln zum Anrichten und Servieren von Speisen. Die Schüsseln sind meist aus Kunststoff, Glas oder Porzellan gefertigt.
Mit Deckel für die Vorratshaltung
Kunststoff-Schüsseln mit Deckeln dienen vorwiegend der Aufbewahrung und Vorratshaltung frischer Lebensmittel. Bezüglich des Verwendungszweckes sollten die Herstellerangaben beachtet werden. Für Gefriergut eignen sich nur Schüsseln, die auch gefriergeeignet sind. Je nach Produkt ist sogar die Reinigung in der Spülmaschine möglich.
Aus Porzellan, Keramik oder Glas
Schüsseln aus Keramik, Porzellan oder Glas dienen überwiegend dem Zubereiten, Servieren und Anrichten von Speisen. Keramik, Porzellan und Glas sind langlebig und problemlos zu reinigen. Schüsseln mit farbigen Glasuren und Dekors sollten nur dann regelmäßig in der Spülmaschine gereinigt werden, wenn dies laut Herstellerangaben empfehlenswert ist. Schüsseln gleicher Größe lassen sich platzsparend stapeln, einige Produkte weisen zu diesem Zweck sogar einen Stapelrand auf. Die Auswahl an Designs ist groß, so finden sich für viele Einsatzzwecke Schüssel-Sets in verschiedenen Größen und mit einer unterschiedlichen Anzahl an Teilen.
|
|
| | | |