Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel, BHT 300x200x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Racks Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal Racks Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-9304000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9304000
EAN/GTIN:
     4028177138605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leergehäuse
Schaltschrank
KEL Ex-Gehäuse, BHT: 300x200x80 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177138605
Herstellerartikelnummer:
9304000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009304000
Produkttypbezeichnung:
KE
Artikelbezeichnung:
9304000, KEL EEX-LEERGEHÄUSE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9304000
Höhe:
200.000
Tiefe:
80.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, schaltschrank rittal edelstahl, eex gehäuse, rittal leergehäuse, ATEX, Druckfeste Kapselung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565110
ab € 16,04*
Zubehör
Rittal
2565120
ab € 16,32*
Zubehör
Rittal
2565000
ab € 15,34*
Zubehör
Rittal
2568000
ab € 19,42*
Zubehör
Rittal
2566000
ab € 19,47*
Zubehör
Rittal
2569000
ab € 25,65*
Zubehör
Rittal
2564000
ab € 6,76*
Zubehör
Rittal
2567000
ab € 7,63*
Zubehör
Rittal
1563800
ab € 4,75*
Zubehör
Rittal
2316000
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.