Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 170 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     513-2566000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2566000
EAN/GTIN:
     4028177027916
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdungsband
Kupferrundseil
SZ Erdungsband, Anschluß: M8-M8, für Querschnitt 25 mm², L: 170 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177027916
Herstellerartikelnummer:
2566000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002566000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2566000, SZ ERDUNGSBAND 170mm/25mm²/M8-M8 5ST.
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2566000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Masseband, rittal erdungsband, erdungsband, Schutzleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 26,54*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,92*
€ 27,38*
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 27,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,34*
€ 27,73*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,40*
€ 27,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2559000
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.