Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT 800x1800x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8886.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8886.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8886000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8886000
EAN/GTIN:
     4028177813946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 800x1800x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813946
Herstellerartikelnummer:
8886000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008886000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
8886000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8886000
Höhe:
1800.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,48*
€ 728,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,58*
€ 725,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,44*
€ 703,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,75*
€ 683,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,95*
€ 646,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800865
ab € 10,89*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,96*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,93*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,16*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,57*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,05*
Zubehör
Rittal
8600865
ab € 123,91*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 32,89*
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,51*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,81*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,95*
Zubehör
Rittal
4118000
ab € 22,85*
Zubehör
Rittal
2383060
ab € 61,03*
Zubehör
Rittal
2425100
ab € 19,55*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.