Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierraum für TS, SE, BHT 800x200x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8600.865
Rittal TS 8600.865
Artikel-Nr.:
     C513-8600865
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8600865
EAN/GTIN:
     4028177487277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabelrangierrahmen
TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 800x600 mm
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
800.000
Bautiefe für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177487277
Herstellerartikelnummer:
8600865
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008600865
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8600865, TS KABELRANGIERRAUM LACK 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8600865
Höhe:
200.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangiersockel, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, rack zubehör, Kabelablage, Sockel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8600520
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.