Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 2-türig, BHT 800x1800x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8881.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8881.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8881000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8881000
EAN/GTIN:
     4028177813915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 800x1800x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813915
Herstellerartikelnummer:
8881000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008881000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
8881000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8881000
Höhe:
1800.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,02*
€ 810,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,06*
€ 800,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,49*
€ 770,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,60*
€ 748,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,39*
€ 709,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800865
ab € 10,91*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,96*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,81*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,08*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,67*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 32,99*
Zubehör
Rittal
8600865
ab € 123,67*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 32,97*
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,47*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,80*
Zubehör
Rittal
4114000
ab € 17,51*
Zubehör
Rittal
2383060
ab € 60,90*
Zubehör
Rittal
2425100
ab € 19,50*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,53*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,315*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.