Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 100mm, für B: 1000mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8620.052
Rittal VX 8620.052
Artikel-Nr.:
     832-329532
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620052
EAN/GTIN:
     4028177922310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1000 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
1000.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177922310
Herstellerartikelnummer:
8620052
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008620052
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8620052, VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8620052
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
AAT733
Breite:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 162,15*
€ 190,69*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,06*
€ 190,70*
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,62*
€ 196,31*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 167,81*
€ 196,32*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 169,09*
€ 198,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,291*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,82*
Zubehör
Rittal
4946000
ab € 8,99667*
Zubehör
Rittal
8100771
ab € 10,9425*
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.