Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8620.052 Sockelelement (B x H) 1000mm x 100mm Edelstahl Edelstahl 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A395622
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620052
EAN/GTIN:
     4028177922310
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.
Lieferumfang:
4 Sockel-Eckstücke
4 Eckabdeckungen
1 Anreihabdeckung
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Passend für (Details):
Breite: = 1000 mm
Ausführung:
Vorne und Hinten
Typ:
VX 8620.052
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Sockelelement
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 161,95*
€ 191,93*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 191,94*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 197,51*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 167,95*
€ 197,52*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 169,70*
€ 199,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,51*
€ 235,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,62*
€ 225,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 189,16*
€ 225,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,24*
€ 218,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,61*
€ 213,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,81*
€ 197,31
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 82,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 5,62*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,79*
Zubehör
Rittal
4946000
ab € 8,50834*
Zubehör
Rittal
8100771
ab € 10,9525*
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.