Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 2-türig, BHT 1200x2000x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8204.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8204.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8204000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8204000
EAN/GTIN:
     4028177813649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1200x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813649
Herstellerartikelnummer:
8204000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008204000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
8204000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8204000
Höhe:
2000.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 758,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,53*
€ 1.012,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,26*
€ 1.005,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,74*
€ 969,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,95*
€ 942,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,53*
€ 902,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800845
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 24,00*
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,46834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 33,97*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,56*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,10*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 32,91*
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 46,80*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,78*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,38*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 19,92*
Zubehör
Rittal
2426100
ab € 25,73*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,54*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,0675*
Zubehör
Rittal
4694000
ab € 45,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.