Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered plus, 32A/400V, 3~, 24 x C13 + 6 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979537
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979537
EAN/GTIN:
     4028177948433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1740x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
30
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948433
Herstellerartikelnummer:
7979537
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979537
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
30
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979537, PDU metered+ 32A/3P CEE 24xC13+6xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979537
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.496,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,04*
€ 1.918,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,01*
€ 1.902,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,82*
€ 1.844,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,11*
€ 1.808,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,61*
€ 1.780,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,49*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,42*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,84*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,28*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,19*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,46*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 826,39*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 179,85*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,04*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,13*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,60*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 242,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.