Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 32A/230V, 1~, 24 x C13 + 4 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979216
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979216
EAN/GTIN:
     4028177947696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1470x70 mm, IEC 60 320: 24 x C13 + 4x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
28
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947696
Herstellerartikelnummer:
7979216
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979216
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
28
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979216, PDU metered 32A/1P CEE 24xC13+4xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979216
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,40*
€ 731,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,26*
€ 721,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,44*
€ 703,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,51*
€ 687,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,84*
€ 656,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,53*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,43*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,23*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,95*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 829,48*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 128,00*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,05*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,04*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,47*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.