Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 32A/1P CEE 24xC13 + 4xC19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.116 Stromverteilereinheit (PDU) 0U Schwarz 28 AC-Ausgänge
Rittal 7979.116 Stromverteilereinheit (PDU) 0U Schwarz 28 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C513-7979116
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979116
EAN/GTIN:
     4028177947450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1115x62 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19, 230 V, 1~, 32 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
28
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947450
Herstellerartikelnummer:
7979116
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979116
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
28
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979116, PDU basic 32A/1P CEE 24xC13+4xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979116
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,47*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,41*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,87*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,83*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,14*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,13*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 832,88*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 128,56*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,07*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,69*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,86*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.