Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz zur Integration einer PDU in TE 7000 Racks, Breite: 800 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal DK 7000.688
Rittal DK 7000.688
Artikel-Nr.:
     513-7000688
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7000688
EAN/GTIN:
     4028177705814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Steckdosenleiste
DK PDU Montageadapter, zur Befestigung der PDU in TE Netzwerkschränken
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177705814
Herstellerartikelnummer:
7000688
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007000688
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7000688, PDU Montageadapter für TE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7000688
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 13,47*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,66*
€ 13,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 13,97*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 14,15*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 14,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.