Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5091295 Herst.-Nr.: DK7000688 EAN/GTIN: 4028177705814 |
| |
|
| | |
| DK PDU Montageadapter, zur Befestigung der PDU in TE Netzwerkschränken Farbe: sonstige, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: sonstige, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: EV000179, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schutzart (IP): sonstige, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: EV008336, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 45°, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DK7000688 | Ident Code: | 7000688 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,69* | € 13,54* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,70* | € 13,56* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 10,10* | € 14,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,14* | € 14,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,21* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,21* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|