Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, IP55, Leerschrank, RAL7035, BHT 600x1800x800mm, 38HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5328.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5328.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5328190
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5328190
EAN/GTIN:
     4028177945500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank, Leerschrank, BHT: 600x1800x800 mm, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945500
Herstellerartikelnummer:
5328190
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005328190
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5328190, VX IT leer RAL 7035 BHT 600x1800x800
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5328190
Höhe:
1800.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,26*
€ 877,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,02*
€ 867,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,80*
€ 845,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,29*
€ 823,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,18*
€ 782,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,301*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,63*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 121,33*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 325,94*
Zubehör
Rittal
7466735
ab € 79,68*
Zubehör
Rittal
7166735
ab € 45,76*
Zubehör
Rittal
7165035
ab € 39,19*
Zubehör
Rittal
7166035
ab € 42,56*
Zubehör
Rittal
7464035
ab € 52,24*
Zubehör
Rittal
7466035
ab € 67,28*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,27*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,16*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,56*
Zubehör
Rittal
2203400
ab € 12,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.