Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteböden für Gehäuserahmen gelocht, 50 kg, RAL 7035, BHT: 471x45x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7466.035
Rittal DK 7466.035
Artikel-Nr.:
     C513-7466035
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7466035
EAN/GTIN:
     4028177165991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
DK Geräteboden, zur Rahmenbefestigung, 1000 N, BHT: 471x45x600 mm, für Schrankbreite: 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177165991
Herstellerartikelnummer:
7466035
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007466035
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7466035, DK Geräteboden 100 kg
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7466035
Höhe:
45.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
471.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,50*
Zubehör
Rittal
7163560
ab € 60,73*
Zubehör
Rittal
7066000
ab € 39,545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.