Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführung - Kabelbinder, Länge 150 mm (VE 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2597.000 Kabelbinder Weiß
Rittal SZ 2597.000 Kabelbinder Weiß
Artikel-Nr.:
     832-246175
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2597000
EAN/GTIN:
     4028177029002
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
SZ Kabelbinder, L: 150 mm
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177029002
Herstellerartikelnummer:
2597000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002597000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2597000, SZ KABELBINDER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2597000
Länge:
150.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,57*
€ 17,29*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 17,31*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 17,95*
1 Tag
3
pro Paket
€ 6,40*
ab € 13,07*
€ 17,95*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.