Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,vormon.,19"-Profile standard,RAL7035,BHT 800x2100x1000mm,42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5309.156 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5309.156 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5309156
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5309156
EAN/GTIN:
     4028177945111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000+100x1000 mm, 42 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945111
Herstellerartikelnummer:
5309156
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005309156
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5309156, VX IT std. RAL7035 BHT 800x2000+100x1000
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5309156
Höhe:
2000.000
Tiefe:
1000.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.343,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,33*
€ 1.742,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,03*
€ 1.731,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,09*
€ 1.674,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,11*
€ 1.638,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,63*
€ 1.598,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,323*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 327,15*
Zubehör
Rittal
5501725
ab € 145,80*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 64,57*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,16*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 28,29*
Zubehör
Rittal
5501450
ab € 29,69*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,64*
Zubehör
Rittal
5302022
ab € 8,60*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,25*
Zubehör
Rittal
2859000
ab € 111,10*
Zubehör
Rittal
8620100
ab € 29,59*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.