Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden ausziehbar, 1,5 HE Ebenenabstand 600-900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5501725
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501725
EAN/GTIN:
     4028177679160
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1000 N, BHT: 419x1 HEx700 mm, 19"-Ebenenabstand: 600-900 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679160
Herstellerartikelnummer:
5501725
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501725
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501725, Geräteboden ausziehbar 100kg T600-900
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501725
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
700.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
419.000
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.