Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 645 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5501440
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501440
EAN/GTIN:
     4028177678996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, HxT: 1 HE x 575 mm, 19"-Ebenenabstand: 645 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177678996
Herstellerartikelnummer:
5501440
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501440
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501440, DK Gleitschiene, Festeinbau, L=575 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501440
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, Gleitschiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.