Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Schiene TS30/15 f.BHT=1000mm PS 4946.000(VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-11771
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4946000
EAN/GTIN:
     4028177114630
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Rittal Schiene TS30/15 f.BHT=1000mm PS 4946.000(VE6) Länge 955mm, Breite 30mm, Höhe 15mm, Materialstärke 1,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung ohne, Geeignet für Funktionserhalt, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Farbe sonstige, SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 1000 mm, L: 955 mm
Weitere Informationen:
Länge:
955 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, profilschiene 100cm, Befestigungsschiene, Halteschiene, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,98667*
€ 11,75667*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,17667*
€ 11,98667*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 45,00*
ab € 9,48334*
€ 12,39334*
Lager 5382
42
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 9,58334*
€ 12,52334*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 16,83167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,52334*
€ 14,90277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05334*
€ 14,34347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58334*
€ 13,78417
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58334*
€ 11,40417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,14004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,67*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.