Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 4946.000 Hutschiene gelocht, C-Profil Stahlblech 955mm 6St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V166871
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4946.000
EAN/GTIN:
     4028177114630
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
955 mm
Passend für (Details):
Breite: 1000 mm, Tiefe: 1000 mm
Typ:
SZ 4946.000
Material:
Stahlblech
Besonderheiten:
gelocht + C-Profil
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, profilschiene 100cm, Rittal, SZ 4946000, Gehäusezubehör, Montageschienen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,96667*
€ 11,81667*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,14667*
€ 12,05667*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 45,00*
ab € 9,45334*
€ 12,45334*
2 Tage
42
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 9,55334*
€ 12,58334*
Lager 615
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 16,80167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,80167*
€ 19,99399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91167*
€ 18,93489
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,42834*
€ 15,97972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74834*
€ 15,17052
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,61834*
€ 15,01582
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 100,81002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,67*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.