Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWWT LCP Industrie, L35 W10 9,5 kW, 300 x 2000 x 800 mm (BHT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-3378380
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3378380
EAN/GTIN:
     4028177958272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Liquid Cooling Package, Luft/Wasser-Wärmetauscher im Anreih-Schranksystem VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, 300 x 2000 x 800 mm (BHT)
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177958272
Herstellerartikelnummer:
3378380
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003378380
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3378380, SK VX 25 LCP Industrie III, 1
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3378380
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Kühlung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.782,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.938,99*
€ 4.687,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.906,58*
€ 4.648,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.818,42*
€ 4.543,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.782,23*
€ 4.500,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,76*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,67*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,75*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,57*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,93*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,98*
Zubehör
Rittal
3235440
ab € 95,37*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 18,67*
Zubehör
Rittal
8618250
ab € 31,65*
Zubehör
Rittal
8108245
ab € 70,905*
Zubehör
Rittal
8640034
ab € 13,375*
Zubehör
Rittal
8640044
ab € 19,51*
Zubehör
Rittal
8640000
ab € 38,29*
Zubehör
Rittal
8640020
ab € 51,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.