Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 100 mm, für B: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8640.000 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.000 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.000 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     513-8640000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640000
EAN/GTIN:
     4028177958746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 300 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
300.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177958746
Herstellerartikelnummer:
8640000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640000
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640000, VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640000
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Breite:
300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 48,77*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 42,68*
€ 54,19*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,765*
€ 73,295*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 77,815*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 79,21*
€ 96,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,8606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,246*
Zubehör
Rittal
8620010
ab € 19,50*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,54*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8575*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,12*
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,71*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.