Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWWT LCP Industrie, L35 W10 9,5 kW, 300 x 2000 x 600 mm (BHT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-3378300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3378300
EAN/GTIN:
     4028177958265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Liquid Cooling Package, Luft/Wasser-Wärmetauscher im Anreih-Schranksystem VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, 300 x 2000 x 600 mm (BHT)
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177958265
Herstellerartikelnummer:
3378300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003378300
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3378300, SK VX 25 LCP Industrie III, 1
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3378300
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Kühlung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.644,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.793,10*
€ 4.513,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.762,61*
€ 4.477,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.678,89*
€ 4.377,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.644,65*
€ 4.337,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,58*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,56*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,92*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,09*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,89*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,33*
Zubehör
Rittal
3235440
ab € 95,46*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 18,68*
Zubehör
Rittal
8618250
ab € 31,50*
Zubehör
Rittal
8106245
ab € 60,005*
Zubehör
Rittal
8640033
ab € 20,22*
Zubehör
Rittal
8640043
ab € 27,53*
Zubehör
Rittal
8640000
ab € 38,18*
Zubehör
Rittal
8640020
ab € 51,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.