Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 700/770 m3/h, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3244.100 Abdeckblende
Rittal SK 3244.100 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C513-3244100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3244100
EAN/GTIN:
     4028177652163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652163
Herstellerartikelnummer:
3244100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003244100
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3244100, SK Filterlüfter 700m³/h 230V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3244100
Höhe:
323.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
323.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,65*
Zubehör
Rittal
3243020
ab € 16,01*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,82*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,34*
Zubehör
Rittal
3173105
ab € 3,249*
Zubehör
Rittal
3173100
ab € 3,604*
Zubehör
Rittal
3183100
ab € 3,66*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,42*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 133,09*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.