Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopTherm Filterlüfter ECO Comfort 175m³/h, 200-240V AC, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3240.500 Abdeckblende
Rittal SK 3240.500 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C513-3240500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240500
EAN/GTIN:
     4028177664142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 175 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm, EC-Technologie
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177664142
Herstellerartikelnummer:
3240500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003240500
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3240500, SK Eco Comfort Filter
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3240500
Höhe:
255.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
255.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,76*
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 8,04*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,82*
Zubehör
Rittal
3235450
ab € 52,53*
Zubehör
Rittal
3172105
ab € 120,05*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,838*
Zubehör
Rittal
3182125
ab € 44,31*
Zubehör
Rittal
3182100
ab € 2,756*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,42*
Zubehör
Rittal
3235440
ab € 95,48*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,14*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.