Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Wandanbau Luft/Luft Wärmetauscher 60 WK, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3129100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3129100
EAN/GTIN:
     4028177388987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm, Wandanbau mit Regelung, 60 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 950 x 225 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177388987
Herstellerartikelnummer:
3129100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003129100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3129100, SK RTT WANDANBAU LUFT-LUFT WÄ
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3129100
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,73*
€ 1.145,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,21*
€ 1.137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,21*
€ 1.103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,79*
€ 1.079,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,05*
€ 1.049,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,36*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.