Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Wandanbau Luft-Luft Wärmetauscher 45 WK, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3128100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3128100
EAN/GTIN:
     4028177388970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm, Wandanbau mit Regelung, 45 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 950 x 205 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177388970
Herstellerartikelnummer:
3128100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003128100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3128100, SK RTT WANDANBAU LUFT-LUFT WÄ
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3128100
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,32*
€ 969,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,87*
€ 964,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,07*
€ 922,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,79*
€ 901,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,39*
€ 887,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,38*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.