Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 2-türig, BHT 1000x1200x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1214.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP55
Rittal AX 1214.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP55
Artikel-Nr.:
     C513-1214000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1214000
EAN/GTIN:
     4028177813090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 1000x1200x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig, mit 3-Punkt-Verschluss-System
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813090
Herstellerartikelnummer:
1214000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001214000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
1214000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1214000
Höhe:
1200.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1000.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,61*
€ 510,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,25*
€ 494,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,85*
Zubehör
Rittal
2435600
ab € 39,90*
Zubehör
Rittal
2435500
ab € 41,43*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,38*
Zubehör
Rittal
2435400
ab € 34,71*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,02*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,12*
Zubehör
Rittal
2394400
ab € 27,44*
Zubehör
Rittal
2820410
ab € 18,41*
Zubehör
Rittal
2820420
ab € 22,74*
Zubehör
Rittal
2820101
ab € 52,54*
Zubehör
Rittal
2820102
ab € 40,485*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,61*
Zubehör
Rittal
2566400
ab € 34,10*
Zubehör
Rittal
2566200
ab € 18,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.