Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 100 mm, für B: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6808-6436875
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820101
EAN/GTIN:
     4028177942561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1000 mm
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
1000.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177942561
Herstellerartikelnummer:
2820101
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002820101
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2820101, AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blende
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2820101
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Breite:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 52,36*
€ 66,46*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,37*
€ 66,47*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 53,63*
€ 68,77*
2 Tage
2
pro Paket
€ 6,40*
ab € 54,28*
€ 68,90*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 54,69*
€ 69,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 3,989*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8775*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,10*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.