Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Blenden, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     513-2820410
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820410
EAN/GTIN:
     4028177942530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
AX Sockel-Blenden, seitlich, Höhe: 100 mm, für Tiefe: 400 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177942530
Herstellerartikelnummer:
2820410
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002820410
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2820410, AX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2820410
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 24,97*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,10*
€ 25,40*
2 Tage
6
pro Paket
€ 6,40*
ab € 19,04*
€ 25,87*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,27*
€ 26,07*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 26,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.