Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 2-türig, BHT 1000x1200x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-1213000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1213000
EAN/GTIN:
     4028177813205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 1000x1200x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig, mit 3-Punkt-Verschluss-System
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813205
Herstellerartikelnummer:
1213000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001213000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
1213000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1213000
Höhe:
1200.000
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1000.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,25*
€ 437,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,91*
Zubehör
Rittal
2435600
ab € 40,19*
Zubehör
Rittal
2435500
ab € 41,98*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,76*
Zubehör
Rittal
2435400
ab € 34,95*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,27*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,78*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 25,25*
Zubehör
Rittal
2363010
ab € 134,57*
Zubehör
Rittal
2820310
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
2820320
ab € 21,04*
Zubehör
Rittal
2820101
ab € 52,36*
Zubehör
Rittal
2820102
ab € 81,02*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2566400
ab € 33,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.